Rezna ploca za celik i nehrdajuci celik Longlife and Speed , D125X1

Rezna ploca za celik i nehrdajuci celik Longlife and Speed , D125X1

Rezna ploca za celik i nehrdajuci celik Longlife and Speed
PLOČA-REZN-LS-Č/A2-RAV-R22,2-D125X1

Product Code 0664 631250  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Video [1]

Zebra visokotehnološki rezni disk Longlife&Speed za ekstremne zahtjeve rezanja velike efikasnosti i svestranosti sa visokim stepenom sigurnosti.

Do 50% moguće više rezova
  • u poređenju sa diskovima sličnog kvaliteta, zbog jedinstvenog novog proizvodnog procesa
Značajno čišće i lakše rezanje
  • zahvaljujući ekstremno grubim bočnim površinama. Kao rezultat toga nema povratnog udara ili zaglavljivanja čak i u ekstremnim primjenama
Gotovo bez potrebe za naknadnom doradom
  • zahvaljujući minimalnom formiranju srha
Znatno manje opterećenje na korisnika
  • zbog vibracija, buke i letećih iskri. Do 30% manje prašine
Vrlo visoka granica sigurnosti
  • nadmašuje sigurnosne zahtjeve prema važećim standardima zahvaljujući specijalnoj visokootpornoj tkanini i inovativnom sastavu proizvoda
Bez željeza, hlora i sumpora (≤ 0,1%)

Područje primjene
  • Specijalno pogodan za obradu čelika i nehrđajućeg čelika
  • Može se koristiti i za obojene metale (max. debljina materijala 4 mm)
  • Rezanje tankih i debelih materijala kao što su cijevi, profili, ravni materijali, tvrdi materijali itd.



Prečnik 125 mm
Debljina 1 mm
Max. broj obrtaja 12250 o/min
Izvedba ravna
Prečnik otvora 22,23 mm
Svestranost 2 od 4
Životni vijek 4 od 4
Rezna sposobnost 4 od 4
Lakoća upotrebe 4 od 4
Kvalitet reza 4 od 4