Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Dijamantna rezna ploca za rucnu pilu za asfalt i pilu za fuge
PLOČA-REZN-DIJAM-ASFALT-R25,4-D450MM
Product Code 0668 751451
|
All Product Variants
| Similar Products
Dijamantna rezna ploča crna za asfalt.
Vanjski promjer-Ø | 450 mm |
Promjer otvora-Ø | 25,4 mm |
Visina segmenta | 10 mm |
Debljina segmenta | 3,6 mm |
Broj segmenata | 28 |
Max. broj obrtaja | 4.200 min⁻¹ |
Spoj segmenata | laser |