Rezna ploca za nehrdajuci celik Standard , D115X1

Rezna ploca za nehrdajuci celik Standard                                                            , D115X1

Rezna ploca za nehrdajuci celik Standard , D115X1

Rezna ploca za nehrdajuci celik Standard
PLOCA-REZN-ZEL-A2-RAV-R22,2-D115X1

Product Code 0669 131150  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kvalitetna rezna ploča za rezanje nehrđajućeg čelika sa standardnim reznim performansama i jako dobrim omjerom kvaliteta i cijene.

  • Produktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom i armirano ojačana fiber vlaknima
  • Pogodna za ručno rezanje sa električnim,akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Velika otpornost na lom
  • Bez željeza, klora i sumpora u sastavu (≤ 0.1%)
Detalji/Primjena
Limovi od nehrđajućeg čelika, niskolegirani i visokolegirani nehrđajući čelici, austenitini i krom-nikl nehrđajući čelici. Rezanje tankih cijevi, ventilacionih otvora, tankih limova (kontajneri, konstrukcije od limova), šipki, armatura, profila i šina (u vodoinstalacijama), kabelskih provodnika, kompozitnih materijala, plastike itd.

Dokaz performansi
U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomene
  • Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
  • Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
  • Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
  • Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
  • Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
  • Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
  • Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
  • Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik
Prečnik 115 mm
Debljina 1 mm
Max. broj obrtaja 13300 o/min
Izvedba ravna
Prečnik otvora 22,23 mm
Svestranost 2 od 4
Životni vijek 2 od 4
Rezna sposobnost 3 od 4
Lakoća upotrebe 2 od 4
Kvalitet reza 3 od 4