Rezna ploča za čelik Red Stripe , D115X2,5

Rezna ploča za čelik Red Stripe                                                                     , D115X2,5

Rezna ploča za čelik Red Stripe , D115X2,5

Rezna ploča za čelik Red Stripe
PLOČA-REZN-PLA-ČEL-KRI-R22,2-D115X2,5MM

Product Code 0669 201152  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Visokoučinkovita, standardna rezna ploča za čelik sa odličnim karakteristikama.

Plava za čelik
  • Visokoefikasne, vlaknima ojačane rezne ploče, sa smolnim vezivom
  • Za ručno rezanje električnim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Visoka otpornost na pucanje
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima evropskog standarda EN 12413
  • Rezna ploča srednje tvrdoće
Primjena
Rezanje punih materijala, cijevi, profila i metalnih limova.
Prečnik 115 mm
Debljina 2,5 mm
Max. broj obrtaja 13300 o/min
Izvedba zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Svestranost 2 od 4
Životni vijek 1 od 4
Rezna sposobnost 1 od 4
Lakoća upotrebe 2 od 4
Kvalitet reza 2 od 4