Brusna ploča za čelik Red Stripe , D230X6,0 mm

Brusna ploča za čelik Red Stripe , D230X6,0 mm

Brusna ploča za čelik Red Stripe
PLOČA-BRUS-PLA-ČEL-KRI-D230X6,0-R22,2MM

Product Code 0669 260236  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Visokoučinkovita, standardna brusna ploča za čelik sa odličnim karakteristikama.

Plava brusna ploča za čelike
  • Visokoefikasna, vlaknima ojačana brusna ploča, sa smolnim vezivom
  • Za ručno brušenje električnim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Visoka otpornost na pucanje§Max. obodna brzina 80 m/s
  • U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima evropskog standarda EN 12413
Primjena: Brušenje ivica, zavarivačkih šavova i površina.
Prečnik 230 mm
Debljina 6,0 mm
Max. broj obrtaja 6.650 o/min
Izvedba Zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Max. obodna brzina 80 m/s
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 1 od 4
Brzina rezanja 1 od 4
Efikasnost rezanja 1 od 4