Rezna ploca za aluminijum Longlife , D125X2,5

Rezna ploca za aluminijum Longlife , D125X2,5

Rezna ploca za aluminijum Longlife
PLOČA-REZN-LL-ŽUT-ALU-KRI-R22,2-D125X2,5

Product Code 0670 121252  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Video [1]

Veoma dug radni vijek i dobre rezne performanse


• Izuzetno niska osjetljivost na lom
• Veoma visoka bočna stabilnost ploče

Detalji/Primjena
• Posebno pogodna za aluminijum, aluminijumske legure i druge obojene metale kao što su bakar, mjed, bronza itd.
• Rezanje odlivaka, punih materijala, cijevi, profila, limova itd.

Dokaz performansi
Udovoljava najzahtjevnijim sigurnosnim zahtjevima europskog standarda EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za
brušenje).

Napomene
• Skladištenje: na suhom, na temperaturi okoline 20°C
• Raditi samo s odgovarajućom zaštitnom odjećom
• Prilikom rezanja uvijek koristiti odgovarajuću zaštitnu haubu
• Koristiti samo neoštećene ploče
• Ne zaglavljivati/naginjati rezne ploče tokom rezanja — povećana opasnost od loma!
• Osigurati odgovarajući kontaktni pritisak
• Uvijek pričvrstite rezne diskove (ravna izvedba) s metalnim prstenom prema mašini. Za dodatne informacije pogledajte uputu na pakiranju
Prečnik 125 mm
Debljina 2,5 mm
Max. broj obrtaja 12250 o/min
Izvedba zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 4 od 4
Rezna sposobnost 2 od 4
Lakoća upotrebe 2 od 4
Kvalitet reza 2 od 4