Rezna ploca za kamen Longlife , D230X3

Rezna ploca za kamen Longlife , D230X3

Rezna ploca za kamen Longlife
PLOČA-REZN-LL-SIV-KAM-RAV-R22,2-D230X3

Product Code 0670 152303  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Video [1]

.

Rezna ploča sa ekstremno dugim radnim vijekom, i optimalnim rezanjem punih i zakrivljenih radnih komada sa velikom stabilnošću

  • Visokoproduktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom i armirano ojačana fiber vlaknima
  • Pogodna za ručno rezanje sa električnim, akumulatorskim ili pneumatskim kutnim brusilicama
  • Visoka otpornost na lom i krzanje
  • Minimalna tolerancijska odstupanja pri rezanju
Detalji/Primjena
Prirodni i vještački kamen, pješčana cigla, beton/armirani beton. Rezanje kamenih plata, prefabrikata, cigli, pločica, crijepova, glinenih cijevi, klinker cigli itd.

Dokaz performansi
U skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.

Napomene:
  • Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
  • Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
  • Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
  • Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
  • Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
  • Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
  • Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnom maticom usmjerenom ka mašini
  • Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik
Prečnik 230 mm
Debljina 3 mm
Max. broj obrtaja 6600 o/min
Izvedba ravna
Prečnik otvora 22,23 mm
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 4 od 4
Rezna sposobnost 2 od 4
Lakoća upotrebe 2 od 4
Kvalitet reza 2 od 4