Brusna ploca za neželjezne materijale Longlife , D125X7,0 mm

Brusna ploca za neželjezne materijale Longlife                                                      , D125X7,0 mm

Brusna ploca za neželjezne materijale Longlife , D125X7,0 mm

Brusna ploca za neželjezne materijale Longlife
PLOČA-BRUS-LL-ŽUT-ALU-KRI-D125X7-R22,2MM

Product Code 0670 171257  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Video [1]

ZEBRA Longlife brusni disk žute boje za obradu neželjeznih metala uz specijalnu primjenu za aluminijum.

  • Teži klasi tvrđih brusnih diskova
  • Odlična trajnost uz istovremeno najbolje osobine brušenja (odnošenja materijala)
  • Brusni disk velike efikasnosti, sa smolnim vezivom ojačane vlaknastim materijalom
  • Za ručno brušenje električnim i pneumatskim brusilicama
  • Jako mala mogućnost pucanja
  • Uske tolerancije i dobra balansiranost
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • Odgovara najnovijim sigurnosnim zahtjevima evropskih normi EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za brušenje)
Područje primjene:
Brušenje odljevaka, čišćenje zavarivačkih šavova, brušenje ivica i dr.
Prečnik 125 mm
Debljina 7,0 mm
Max. broj obrtaja 12.250 o/min
Izvedba Zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Max. obodna brzina 80 m/s
Svestranost 1 od 4
Životni vijek 4 od 4
Brzina rezanja 3 od 4
Efikasnost rezanja 3 od 4