Wütop DS 200 parna brana, Š1,5m

Wütop DS 200 parna brana, Š1,5m

Wütop DS 200 parna brana, Š1,5m

Wütop DS 200 parna brana
FOLIJA-PARBRANA-DS200-L50M-Š1,5M-75QM

Product Code 0681 0000069  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Kataloška stranica [1]

Wütop® DS 200 Reflex je robusna čtveroslojna, parna brana izuzetno visoke sd-vrijednosti univerzalne primjene u unutrašnjem području sa aluminijskim slojem koji reflektira toplinu u interijer i štedi energiju.

  • Četveroslojna parna brana sa metaliziranim slojem i armaturnim ojačanjem za univerzalnu upotrebu u području zrakonepropusnosti u unutrašnjem području
  • Štiti od gubitka toplote putem nepotrebnog strujanja zraka
  • Sprječava prodor vlage u toplotnu izolaciju sa sobne strane i samim tim sprječava smanjenje efekta izolacije
  • Usljed visoke Sd - vrijednosti može se koristiti i u prostorima izuzetne vlažnosti kao što su bazeni, kupatila, kuhinje ili hladnjače
  • Aluminijski (metalizirani) sloj na unutrašnjoj strani reflektira parnu branu i tak stvara dodatni izolacioni efekt i veću branu za vodenu paru što doprinosi uštedi energije
  • Upotreba Wütop® DS 200 Reflex u kombinaciji sa difuzionootvorenom krovnom folijom Wütop®-serije i odgovarajućim trakama za lijepljenje obezbjeđuje se kompletna zrako- i vjetronepropusnost stambenih objekata

Površinska težina 100 g/m²
Otpornost na kidanje (uzdužno) 230 N/200mm
Otpornost na kidanje (poprečno) 230 N/200mm
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.) 11 N/50mm
Ponašanje na istez. i širenje (popre.) 110 N/50mm
Istezanje uzdužno/poprečno >15 / >15%
sd-vrijednost 200 m
Otpornost na prodor vode W1
Temperaturna otpornost °C °C
Ponašanje kod požara E (ranije B2)
Širina role 1.5 m
Dužina role 50 m
Površina 75 m²
Jedinica pakovanja 30 rola /paleta