Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Parne kocnice
FOLIJA-PARKOČNICA-DB02-2SK-L50M-Š1,5M-75QM
Product Code 0681 000145
|
All Product Variants
| Similar Products
WÜTOP® DB 2 je difuziona parna kočnica koja reguliše vlažnost, zaptiva od zraka i izuzetno je pogodna za postavljanje, a koristi se za unutrašnju gradnju i gradnju krovova u kombinaciji sa difuzionootvorenom paropropusnom folijom koje se postavljaju po daščanom pokovu ili zatežu po rogovima.
Površinska težina | 90 g/m² |
Otpornost na kidanje (uzdužno) | 135 N/200mm |
Otpornost na kidanje (poprečno) | 125 N/200mm |
Ponašanje na istez. i širenje (uzduž.) | 210 N/50mm |
Ponašanje na istez. i širenje (popre.) | 190 N/50mm |
sd-vrijednost | 35 m |
Otpornost na prodor vode | W1 |
Temperaturna otpornost | –40 do +80 °C |
Ponašanje kod požara | E (ranije B2) |
Širina role | 3,0 m |
Dužina role | 50 m |
Težina | 19 kg |
Jedinica pakovanja | 30 rola /paleta |