Profil za ventilaciju i zaštitu od ptica, 30X2500MM, cigl.crven

Profil za ventilaciju i zaštitu od ptica, 30X2500MM, cigl.crven

Profil za ventilaciju i zaštitu od ptica, 30X2500MM, cigl.crven

Ventilacioni profili za krov
PROFIL-VENTILAC-CIGLCRVENI-50X2500MM

Product Code 0681 00850  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ugaoni profil za ventilaciju i zaštitu od ptica

Ugaoni profil sa jednim neperforiranim krakom širine 30 mm. Drugi krak je perforiran.
  • Otporan na atmosferske uticaje
  • Žilav i na udar visokootporan PP
  • Dužina po štapu 2,5 m
  • Boja: cigla crvena
  • Perforirani krak: 50 mm
Područje primjene:
Za ventilaciono zatvaranje nadstrešnica ili fasada po DIN 4108