Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem , 105X105X90

Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem , 105X105X90

Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem
SPOJNICA-UGAONA-A-OJAC-105X105X90X3,0MM

Product Code 0681 100990  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1] [2]
Certifikat [1]
Odobrenje [1]
Uputstvo [1]
Perforirana ugaona spojnica za spajanje drveta, tip A

Ugaoni nosači A sa rebrom za ojačanje idealni su za visokokvalitetne nosive spojeve drvo/drvo i drvo/beton u drvenoj konstrukciji. Univerzalno pogodan za standardne spojeve kao što je ukrštanje drveta.
  • Obostrano vruće pocinčan lim (DX51D + Z275 [približno 20 µm]) u skladu sa EN 10327:2004
  • Primjena u klasama upotrebe 1 i 2 u skladu sa EN 1995:2013
Dokaz o performansama:
Evropsko tehničko odobrenje ETA-09/214

Napomena:
Poprečno opterećenje spojenog drveta mora se promatrati i po potrebi provjeriti. Poprečno pojačanje može se dodati pomoću ASSY plus VG vijaka sa punim navojem.
Prečnik vijka/šarafa/metalnog ankera može biti samo max. 2 mm manji od prečnika rupe.

Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih greda sa drvetom, kao što su greda na gredu i šljeme na gredu.

Način primjene: 
Prikladni 
pričvršćivači:
  • Prstenasti/rebrasti ekser u skladu sa EN 14592: 4,0 x 40 mm
  • ASSY 3.0 Combi u skladu sa ETA 11/0190: d = 12 mm
  • Vijci i metalni ankeri prema specifikaciji proizvođača: d = 12 mm
Širina x visina x dubina 90 x 105 x 105 mm
Debljina 3 mm
Broj rupa D 13 mm u podnosaču nJ/glavnom nosaču nH 1 + 3 kom
Broj rupa D 5 mm u podnosaču nJ + glavnom nosaču nH 14 + 10 kom
Težina proizvoda (po komadu) 383 g
Težina 391 g
Broj rupa D 5 mm 24 kom
Broj rupa D 13 mm 4 kom
Tip A
Dizajn Sa šipkom
Odobrenje ETA-09/0214
Materijal Čelik
Površina Vruće pocinčana
Oznaka materijala DX51D
Standard materijala DIN EN 10327:2004