Perforirana traka, 200X1200X2,0

Perforirana traka, 200X1200X2,0

Perforirana traka, 200X1200X2,0

Perforirane ploce
PLOCA-PERFORIRANA-TRAKASTA-200X1200X2,0

Product Code 0681 120020  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1] [2]
Certifikat [1]

Perforirana traka za spajanje drvenih greda

  • Koristi se kod spajanja konstrukcija od drvenih greda opterećnih na istezanje i pritisak. Sila spoja mora djelovati u sredini perforirane ploče. Pri tome koristimo dva perforirana lima po spoju i biramo iste debljine/širine drveta
  • Najmanja širina drveta je 80 mm
  • Pridržavati se rastojanja eksera od ivice prema DIN-u 1052
  • U slučaju opterećenja HZ, max. opterećenje se smije povećavati za 25%
  • Dimenzija: 200 x 1200 mm
Napomena:
Dozvoljeno opterećenje po perforiranom limu za slučaj opterećenja H odredit će se kao najmanja vrijednost od:
0,11* t *b i 0,174 *nN
t = debljina lima
b = širina perforirane trake
nN= broj eksera (4 x 40 mm) po jednom drvenom dijelu