Baglama ECOTECH Clip-on sa podložnom plocicom i ublaživacem, ugao otvaranja 105° , nalijegajuća

Baglama ECOTECH Clip-on sa podložnom plocicom i ublaživacem, ugao otvaranja 105°                    , nalijegajuća

Baglama ECOTECH Clip-on sa podložnom plocicom i ublaživacem, ugao otvaranja 105° , nalijegajuća

Baglama ECOTECH Clip-on sa podložnom plocicom i ublaživacem, ugao otvaranja 105°
BAGLAMA-ECOTH-CLIP-SCLOSE-105/D35MM-NLG

Product Code 0683 100451A  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Baglama za namještaj samozatvarajuća (sa oprugom) sa ublaživačem udara

  • „Click-on“ montaža
  • Ugao otvaranja 105°
  • Prečnika kućišta 35 mm
  • Za ugradnju iver vijcima i „click-on“ montažom
  • Za vrata debljine do 24 mm
  • Prečnik kućišta 35 mm
  • Mala dubina kućišta (11,3 mm)
  • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Materijal: čelik, niklovano
  • Sa integrisanim ublaživačem udara
  • Debljina materijala 0,65 mm
Nalijeganje Nalijegajuća
Ugao otvaranja 105°
Ublaživač Da
Sa oprugom Da
Ugradnja Iver vijcima
Za debljinu vrata 14 - 24 mm