Dekorativna pokrivna kapa za namještaj, smeđa

Dekorativna pokrivna kapa za namještaj, smeđa

Dekorativna pokrivna kapa za namještaj, smeđa

Pokrivna kapa, oprema unutrašnjosti ormarica
KAPA-POKRIV-PE-SMEĐA-D8/13XL5MM

Product Code 0683 135039  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Dekorativna kapa za pokrivanje izbušenih otvora, od polietilena.

Materijal: Polietilen

Područje primjene:Stranice korpusa, red otvora, šine rolo vrata, bušenja u falcu drvenih ramova
Boja Smeđa
Pogodno za prečnik rupe (d) 8 mm
Dužina (L) 5 mm
Prečnik glave (D) 13 mm