Dekorativna pokrivna kapa za namještaj, bukva rus.

Dekorativna pokrivna kapa za namještaj, bukva rus.

Dekorativna pokrivna kapa za namještaj, bukva rus.

Pokrivna kapa, oprema unutrašnjosti ormarica
KAPA-POKRIV-PE-(HRAST-RUSTIK)-D10/13XL5MM

Product Code 0683 135047  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Dekorativna kapa za pokrivanje izbušenih otvora, od polietilena.

Materijal: Polietilen

Područje primjene:Stranice korpusa, red otvora, šine rolo vrata, bušenja u falcu drvenih ramova
Boja Hrast rustikalni
Pogodno za prečnik rupe (d) 10 mm
Dužina (L) 5 mm
Prečnik glave (D) 13 mm