Pokrivna kapa PE , crna

Pokrivna kapa PE , crna

Pokrivna kapa PE
KAPA-POKRIV-PE-CRNA-D10/15XL5MM

Product Code 0683 135058  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Dekorativna kapa za pokrivanje izbušenih otvora, od polietilena.

Materijal: Polietilen

Područje primjene:Stranice korpusa, red otvora, šine rolo vrata, bušenja u falcu drvenih ramova
Boja Crna
Pogodno za prečnik rupe (d) 10 mm
Dužina (L) 5 mm
Prečnik glave (D) 15 mm