Plinski podizac za vrata , 60N

Plinski podizac za vrata                                                                            , 60N

Plinski podizac za vrata , 60N

Plinski podizac za vrata
PODIZAČ-VRATA-NAMJ-PLIN-ISIFIT-60N-SIVI

Product Code 0683 3001010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Plinski podizač – lijevi/desni

U kombinaciji sa dvije baglame, plinski podizač pruža inovativne prednosti
Funkcionalnost i atraktivan dizajn
Fleksibilnost dodataka omogućava montažu na lijevu i desnu stranicu korpusa
Za ugradnju na vrata od drveta i vrata sa aluminijskim okvirom (širine veće od 35 mm)
Primjenjiv za gornje kuhinjske ormariće, kabinete kancelarijskog namještaja, spavaće, dječje sobe i sl.
Kompaktan dizajn - zauzima malo prostora
Prijatno prigušenje za vrijeme otvaranja i zatvaranja vrata
Moguće definisanje ugla otvaranja prije montaže
Otvaranje pod uglovima: manjim od 90°, 90° i uglovima većim od 90° se određuje montažom na korpus i vrata (prema skici)
Materijal: čelik, plastika
Nosivost maks. (N) 60 N
Materijal Čelik, plastika
Boja Srebreno siva
Primjena Univerzalna