Vodilica sa tockicima ECOTECH, djelimicna izvlaka , L450mm

Vodilica sa tockicima ECOTECH, djelimicna izvlaka , L450mm

Vodilica sa tockicima ECOTECH, djelimicna izvlaka
VODILICA-LAD-ECOTH-BJL-1,0MM-25KG-L450MM

Product Code 0684 1001015  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Samozatvarajuće vodilice za drvene ladice, sa djelomičnim izvlačenjem, za nalijegajuću montažu, nosivosti 25 kg, u bijeloj boji (RAL 9010), montaža iver ili euro vijcima
  • Zadnjih 60 mm korpusne šine sa blagim skošenjem omogućava da vodilica uspori i sama se zatvori
  • U maksimalno otvorenom položaju dio ladice ostaje u korpusu (tabela: gubitak izvlačenja)
  • Korpusna šina na zadnjoj strani prilagođena prečniku točkića
  • Pomoćni kanal na početku šine
  • Klizna šina se montira preko ruba stranice ladice
  • Profil korpusne šine sa kanalima na bočnim stranama, tako da je onemogućeno oštećenje točkića
  • Otvori za pričvršćenje prilagođeni za sistem 32 mm
  • Otvori su standardnih dimenzija za euro vijke, kao i za vijke sa navojem za drvo
  • Dupli otvori za premještanje pričvršćenja
  • Podešavanje po visini do 3 mm, preko eliptičnih rupa na korpusnoj šini
  • Testirana na 50.000 ciklusa (otvaranja / zatvaranja) - odgovara standardu RAL-RG 430/1-2
  • Debljina stijenke 1,0 mm
Dužina L=450 mm
Izvlaka Djelomično izvlačenje
Izvedba Montaža ispod ladice
Nosivost 25 kg