Sistem okvira ladica Slidebox H84, set, H84, 35kg, L400

Sistem okvira ladica Slidebox H84, set, H84, 35kg, L400

Sistem okvira ladica Slidebox H84, set
OKVIR-SIS-SLIDEBOX-PUIZ-H84-UBLAŽ-400

Product Code 0684 318104  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1] [2] [3]
Set-pakovanje ladice H84 Slidebox

Karakteristike :
  • Potpuno izvlačenje, nosivost 35 kg
  • Ispitano na 60.000 ciklusa
  • Sa integrisanim sistemom za prigušivanje
  • Integrisano podešavanje visine ± 2 mm i bočno podešavanje 1 mm
Set-pakovanje se sastoji od:
1 par H84 stranica, slično RAL 7042
1 par držača drvene poleđine
1 par vodilica sa potpunim izvlačenjem
1 par pokrivnih kapica
1 par veznika za frontu za ugradnju vijcima
Nominalna dužina 400 mm
Nominalna visina H84 mm
Izvlaka Putpuno izvlačenje
Izvedba Integrisani ublaživač
Boja Siva, slična RAL 7042
Nosivost 35 kg