Ručka za prozor ZD 401 , bijela

Ručka za prozor ZD 401                                                                              , bijela

Ručka za prozor ZD 401 , bijela

Rucka za prozor Liv cinka pod pritiskom (ZAMAK)
RUCKA-PROZOR-AL400-90-R9016-BIJEL-38-10

Product Code 0687 770110  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ručka za prozor ZD 401 od zamka sa plastičnom rozetom dužine trna 38 mm, sa rasterom 90°

  • Materijal: zamak
  • Osnovna rozeta od plastike sa 4-strukim rasterom 90°
    • Ručka stoji u horizontalnom i vertikalnom položaju i pomjera se u razmaku od 45° (za specijalne prozorske okove)
  • Upotrebljivo za drvene, PVC i aluminijske prozore
  • Greben spriječava iskrivljenje rozete
Obradapraškasti premaz
Bojabijeli RAL 9016
Dužina trna (A)38 mm
Greben-Ø (B)10 mm