Ventilaciona rešetka za sobna Tip A, Krem bijela boja

Ventilaciona rešetka za sobna Tip A, Krem bijela boja

Ventilaciona rešetka za sobna Tip A
REŠETKA-VENTILAC-VRATA-KREMBIJ-457X97MM

Product Code 0688 191212  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Ventilaciona rešetka za sobna vrata tip A

Dvostrana ventilaciona rešetka sa zračnim prolazom od 200 cm2
Za ventilaciju ili prozračivanje kroz otvore vrata

Rešetka za ventilaciju je pogodna za montažu na panele vrata kako bi se omogućila cirkulacija zraka između prostorija.

Rešetka za ventilaciju sastoji se od dva dijela
koji su umetnuti jedan u drugi i spojeni vijcima

Napomena 
Boje ventilacijskih rešetki mogu se razlikovati od originalne nijanse drveta ili završne obrade drveta.

Boja Javor
Dužina otvora 433 mm
Širina otvora 77 mm
Pogodno za debljinu krila 35-43 mm min/max
Dužina 457 mm
Širina 92 mm