Kliješta za izolaciju AS 61, 0,2-0,6

Kliješta za izolaciju AS 61, 0,2-0,6

Kliješta za izolaciju AS 61
KLIJEŠTA-SKID-IZO-SPOD-AS61-(0,2-6,0QMM)

Product Code 0714 109006  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Kliješta za skidanje izolacije bez podešavanja

Automatski sistem skeniranja, nije potrebno prilagođavanje poprečnog presjeka kabla
  • Pištoljska drška/dizajn za rad bez zamora, posebno pri radu na stolovima i radnim stolovima
  • Podesivi graničnik dužine: 5-15 mm
  • Integrirani rezač kabla: do 2,5 mm²
  • Uređaj za pričvršćivanje na kraju ručke
  • Proizvedeno u Njemačkoj
Oznaka tipa AS 61
Geometrija oštrice U obliku slova V
Presjek žice min./maks. 0,2-6,0 mm²
Američki promjer žice min./maks. (AWG) 24-10
Dužina x širina x visina 165 x 27 x 140 mm²
Materija plastika/metal
Materijal ručke plastika