Konusni upuštac HSS TiN , D10,4mm

Konusni upuštac HSS TiN                                                                             , D10,4mm

Konusni upuštac HSS TiN , D10,4mm

Konusni upuštac HSS TiN
UPUŠTAČ-KON-MAŠ-HSS-90ST-TIN-D10,4MM

Product Code 0694 02010  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Konični upuštač M3 ojačan prevlakom TiN, za upuštanje otvora pod uglom od 90°. Izrađen od brzoreznog čelika ojačan kobaltom HSS-E sa tri rezne ivice.
  • DIN 335, tip C (okrugla drška) CBN (cubical boron nitride) duboko brušeni
  • Obaranje oštrih ivica i upuštanje u jednom radnom koraku
  • Specijalno izbrušeni alat daje rad bez udara, glatku površinsku strukturu, odlično uklanjanje oštrih ivica i produženi radni vijek
  • Sa priloženom tablicom brojeva obrtaja
  • Za produženi radni vijek i bolje rezne učinke koristiti ulje za bušenje i rezanje Eco Art.-Nr. 0893 050 10 ili Pastu za rezanje Eco Art.-Nr. 0893 860
  • Brzina rezanja i posmak povećani do 100%
  • Radni vijek povećan od dva do četiri puta
Prečnik 10,4 mm
Dužina 56 mm
Ugao 90
Boja Zlatna