Konična burgija za lim ZEBRA SMART STEP HSS , D24-40 mm

Konična burgija za lim ZEBRA SMART STEP HSS , D24-40 mm

Konična burgija za lim ZEBRA SMART STEP HSS
BURGIJA-KONIČNA-SMARTSTEP-GR4-(D24-40MM)

Product Code 0694 456040  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Konična burgija za lim HSS SMART STEP linije, sa specijalnim vrhom za ekstremno brz, komforan i precizan rad na najčešćim limovima debljine do 4mm.
SMART STEP tehnologija
  • Do 3x brže bušenje limova u usporedbi sa konvencionalnim koničnim burgijama za lim
  • Do 50% duži životni vijek u usporedbi sa konvencionalnim koničnim burgijama za lim
  • Značajno manje mašine su potrebne da se uradi rupa
  • Nema potrebe za pred bušenjem precizno samo centriranje bez klizanja
  • Komforno bušenje novih rupa kao i proširivanje već postojećih
  • Bez promjene boje na rupama i deformacije lima
  • Precizne okrugle rupe sa minimalnim odstupanjima
  • Odlična ekstrakcija strugotine
  • Jednostavna kontrola izbušenog prečnika rupe prilikom procesa bušenja

3-fazetna drška

  • Nema proklizavanja u borfuteru mašine zbog boljeg gripa
  • Optimalni prenos sile na burgiju, brži i mnogo stabilniji rad
  • Onemogućena oštećenja na borfuteru
  • Lako stezanje burgije u borfuteru

Pakovanje napravljeno od 100% reciklirane plastike, i certificirano Cradle to Cradle certifikatom

Ekskluzivno proizvod Wurth kompanije

Veličina 4
Veličina 24-40 mm
Dužina 89 mm
Drška 10 mm