Lucna pila za metal , 776

Lucna pila za metal                                                                                 , 776

Lucna pila za metal , 776

Lucna pila za metal
PILA-METAL-S.LISTOM-Č-776

Product Code 0695 552892  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [ZI 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
Teški luk za pilu izrađen od ravnog čelika s ručkom od 2K plastike

Praškasto lakirani nosač od ravnog čelika 18 x 8 mm

Automatsko zatezanje lista pile okretanjem ručke
Optimalna prednapetost oštrice pomoću integriranog ograničenja zakretnog momenta

Univerzalno primjenjiva i jednostavna za promjenu oštrice
Oštrica pile se može namjestiti u 4 različita položaja pomoću ručke

2K ručka
Nema klizanja s ručke

Dužina lista pile 300 mm
Dužina 530 mm
Visina 140 mm