Celicni linijar A2, L300mm

Celicni linijar A2, L300mm

Celicni linijar A2
LINIJAR-MJERNI-A2-L300MM

Product Code 0695 072300  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Savitljivi čelični mjerni instrument za mjerenje dužine (linijar).

Osobine:
  • Tvrdo valjani, elastični i nehrđajući čelik
  • Površina matirana
  • Mjere odštampane crnom bojom
  • Otporno na ulja, masti i hemikalije
  • Zaobljene ivice
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 300 mm
Širina trake 13 mm
Debljina trake 0.5 mm
Obilježavanje na skali (gornja) 0.5 mm
Obilježavanje na skali (donja) 0.5 mm
Klasa tačnosti II