Gradevinska posuda sa ruckom , 20L

Gradevinska posuda sa ruckom                                                                        , 20L

Gradevinska posuda sa ruckom , 20L

Gradevinska posuda sa ruckom
KANTA-GRAĐEVINSKA-20L

Product Code 0695 77020  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Kanta za građevinarstvo sa ručkom.
  • Materijal: PE - polietilen
  • Boja: crna
Zapremina 20 l
Materijal PE - Polietilen
Boja Crna
Promjer 36 cm
Visina 27 cm