Udarni strugac bez držala , Š150mm

Udarni strugac bez držala                                                                           , Š150mm

Udarni strugac bez držala , Š150mm

Udarni strugac bez držala
STRUGAC-UDARNI-Š150MM

Product Code 0695 943056  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Udarni strugač.

  • Debljina lista (ploče) 1 mm
  • Širina lista 150 mm
  • Primjenjuje se za:
    • Npr. uklanjanje ostataka maltera, ljepila, itd.
    • Za čišćenje oplatnih ploča