Cetka uska za šav vara , A2, 3 redna

Cetka uska za šav vara                                                                              , A2, 3 redna

Cetka uska za šav vara , A2, 3 redna

Cetka uska za šav vara
CETKA-ŽICANA-USKA-A2-3RED

Product Code 0697 131  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ručna, žičana četka za kutne varove.

  • Ova četka V-oblika otklanja trosku i ogorine sa teško pristupačnih i kutnih zavarivačkih šavova
  • Izvedba: nehrđajući čelik 0,35 mm, ravna
  • Broj redova: 3
Izvedbažica od nehrđajućeg čelika 0,35 mm, ravna
Broj redova žice3
Širina četke (B)35 mm
Ukupna dužina četke (L1)290 mm
Dužina radnog dijela (L2)135 mm
Dužina žice (L3)35 mm