Rucna cetka sa dvokomponentnom ruckom , 3 redna

Rucna cetka sa dvokomponentnom ruckom                                                               , 3 redna

Rucna cetka sa dvokomponentnom ruckom , 3 redna

Rucna cetka sa dvokomponentnom ruckom
CETKA-ŽICANA-2K-A2-3RED

Product Code 0697 140  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Ručna žičana četka sa dvokomponentnom drškom.

  • Izvedba: nehrđajući čelik 0,35 mm, ravna
  • Broj redova: 3
Izvedbažica od nehrđajućeg čelika 0,35 mm, ravna
Broj redova žice3
Širina četke (B)25 mm
Ukupna dužina četke (L1)290 mm
Dužina radnog dijela (L2)135 mm
Dužina žice (L3)25 mm