Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Brza spojnica za komprimirani zrak S2000
SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-CRIJ-6MM
Product Code 0699 100106
|
All Product Variants
| Similar Products
Unutrašnji Ø-crijeva | 6,0 mm |
Vanjski Ø-crijeva | 12,0 mm |
Vanjski Ø-spojnice | 23 mm |
Dužina spojnice | 67 mm |
Brzina protoka zraka | 2100 l/min |