Brza spojnica za komprimirani zrak S2000 , 9mm

Brza spojnica za komprimirani zrak S2000                                                            , 9mm

Brza spojnica za komprimirani zrak S2000 , 9mm

Brza spojnica za komprimirani zrak S2000
SPOJNICA-BRZA-PNE-S2000-CRIJ-9MM

Product Code 0699 100109  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Brza spojnica S2000 u čeličnoj izvedbi sa priključkom za Wurth PVC i lakirerska crijeva za komprimirani zrak

Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Armature serije 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.
Pogodno za unutrašnji prečnik crijeva 9 mm
Pogodno za vanjski promjer crijeva 16 mm
Dužina (L) 70 mm
Vanjski promjer (D) 23 mm
Kapacitet protoka 2100 l/min