Navojna spojnica, unutarnji navoj, Serija 2000, 1/2

Navojna spojnica, unutarnji navoj, Serija 2000, 1/2

Navojna spojnica, unutarnji navoj, Serija 2000
NIPL-BRZSPOJ-PNEU-SER-2000-UN-NAV-1/2COL

Product Code 0699 100512  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:

Pneumatska utična spojnica u čeličnoj izvedbi Serie 2000 sa unutrašnjim navojem.


Visoka brzina protoka do 2.100 l/min a max. radni pritisak od 16 bar
Omogućuju optimalnu dobavu komprimiranog zraka do potrošača. To rezultuje povećanjem produktivnosti i smanjenjem troškova energije.

Ergonomski dizajnirana čahura za zabravljivanje
Osigurava sigurno držanje i sprječava iskliznuće.

Mala spojna sila omogućuje rad jednom rukom
Samo minimalan napor je potreban za jednostavno, brzo i sigurno spajanje i rastavljanje.

Zračno zaptivni spoj
Niska potrošnja energije i visoka učinkovitost.

Kaljena čelična spojnica i čahura za zabravljivanje
Za maksimalni kapacitet opterećenja i dug radni vijek.

Izložene površine su kromirane, niklovane ili pocinčane
Visoka otpornost na koroziju i zaštita, čak i pod zahtjevnim uslovima.

Armature SERIE 2000 odgovaraju evropskom standardu i imaju nominalni prečnik 7,6 mm
Euro-profili su kompatibilni sa drugim pneumatskim armaturama.
Priključni navoj G1/2"
Otvor ključa, mm 20
Dužina, mm 38
Zapreminski protok, l/min 2.100