PVC crijevo za komprimirani zrak, 13mm, 10m

PVC crijevo za komprimirani zrak, 13mm, 10m

PVC crijevo za komprimirani zrak, 13mm, 10m

PVC crijevo za komprimirani zrak
CRIJEVO-PNE-PVC-UD13MM-L10M-SOLO

Product Code 0699 92131  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Visokofleksibilno, ojačano PVC crijevo za najzahtjevnije primjene komprimiranog zraka.

Velika udobnost u radu i širok opseg primjene
Mala težina.

Smanjen rizik od povrede
Krajevi su pritisnuki rukavcima. Kao rezultat, nema isturenih dijelova kao kod konvencionalnih stezaljki crijeva.

Idealno i za vanjsku i unutrašnju upotrebu
Visoko otporna na UV zračenje, ulje i benzin.

Dug radni vijek
Površina crijeva je otporna na udare i gaženje.

Primjena
Dovod komprimiranog zraka za alate, pneumatsko upravljanje mašinama, idealno za upotrebu u radionicama i na gradilištima.
Unutrašnji promjer crijeva 13 mm
Vanjski promjer crijeva 19 mm
Dužina 10 mm
Opremljenost bez priključaka