Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set , 6,5mm, 8m

Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set                                             , 6,5mm, 8m

Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set , 6,5mm, 8m

Spiralno crijevo za komprimirani zrak PU wSafe 2000 Set
CRIJEVO-PNEUM-SPIR-SET-D6,5MM-L8M-S2000

Product Code 0699 945651  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Kataloška stranica [1]
Vrlo izdržljivo i dugotrajno PU spiralno crijevo za komprimirani zrak s ugrađenim priključcima serije wSafe 2000

Visoka radna udobnost i proširena područja primjene
Crijeva za komprimirani zrak izrađena od poliuretana (PU) znatno su lakša, fleksibilnija i otpornija na savijanje od PVC crijeva.

Nema pada tlaka i maksimalno iskorištenje performansi za potrošače
Glatke unutarnje površine crijeva smanjuju otpor zraka i omogućuju visok protok zraka.

Visoka UV otpornost, osobito otporna na ulja, otapala i druge nevodene otopine
Stabilni umeci od tkanine i visokokvalitetni poliuretanski premaz na bazi estera

Visoka sigurnost na radu
Ravni krajevi promiču radnu udobnost i smanjuju rizik od spoticanja.

Nema trzaja crijeva prilikom isključivanja
S wSafe 2000 sigurnosnim spojkama

Napomena
  • Nije pogodno za polove lakiranja
  • Nije prikladno za posebno vlažna okruženja i za korištenje s vodom
Unutrašnji promjer crijeva 6,5 mm
Vanjski promjer crijeva (A) 10 mm
Radna dužina 8 m
Dužina (rastegnuto stanje) 10 m
Promjer (D) 52 mm