Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Lakirersko crijevo pojedinacno
CRIJEVO-PNE-LAKIR-CRVEN-9/16-NEMONT-L10M
Product Code 0699 9910
|
All Product Variants
| Similar Products
Antistatička lakirerska crijeva bez silikona za komprimirani zrak.
Unutrašnji Ø | 9 mm |
Vanjski Ø | 16 mm |
Dužina | 10 m |
Max. radni pritisak | 20 bar |
Max. temperatura primjene | 100 °C |
Min. temperatura primjene | -30 °C |
Boja | crvena |
Materijal | EPDM (etilen-propilen-dien-terpolimer-kaučuk) |