Usisivac za dubinsko cišcenje SEG 10 Compact , COMPACT

Usisivac za dubinsko cišcenje SEG 10 Compact , COMPACT

Usisivac za dubinsko cišcenje SEG 10 Compact
USISIVAČ-PERAČ-EL-(SEG10 COMPACT)

Product Code 0701 114000  |  All Product Variants

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Kataloška stranica [1]

Snažan i učinkovit uređaj za mokro čišćenje tapeciranih površina i za uklanjanje mrlja na tepisima.

Vrlo dobri rezultati usisavanja unesene vode
Kako tapecirane površine i tepisi koji se čiste po završetku obrade uređajem ostanu samo vrlo malo vlažni, mogu se brzo ponovno koristiti.

Idealan za čišćenje tapeciranih površina i unutrašnjosti automobila
Kompaktan uređaj koji ne treba puno prostora za pohranu.

Konstantan nadzor postupka čišćenja i učinka povratnog usisavanja
Veliki prozirni poklopac.

Lakši i jednostavniji transport
Praktična ručka za nošenje i držači za kabel i sapnice.

3 godine garancije na greške u proizvodnji i materijalu
Jamstvo ne pokriva štete koje nastanu zbog nestručne upotrebe, prekomjernog opterećenja i nepridržavanja uputa za upotrebu.

Napomena
Za pravilno usisavanje se nastavak za usisavanje treba držati tako da bude horizontalan u odnosu na pod.

Područje primjene
Praktičan za upotrebu u hotelijerstvu i gastronomiji te za pružatelje usluga čišćenja prostorija i vozila. Namijenjen je pretežno za čišćenje tapeciranih površina, ali je također u mogućnosti ukloniti mrlje s manjih područja na tepisima. U kombinaciji s četkom za pod, koja je dostupna kao dodatna oprema, može se koristiti na većim površinama za čišćenje.

Sadržaj isporuke:
Usisno crijevo, Art.-Nr.0701 111 001, 1 kom.
Zglobna mlaznica, Art.-Nr.0701 111 003, 1 kom.
Ručna mlaznica, Art.-Nr.0701 111 004, 1 kom.
Ručka, Art.-Nr.0701 111 007, 1 kom.
Nominalni napon 230 V
Snaga 1380 W
Protok 1 l/min
Podpritisak 230 mbar
Zapremina rezervoara čiste vode 8 l
Zapremina rezervoara prljave vode 7 l
Max. temperatura rastvora za čiščenje 40 °C
Dužina 575 mm
Širina 330 mm
Visina 445 mm
Nivo buke 71 dB
Masa mašine 9,8 kg
Dužina kabla 7.5 m