Zavrtac za suhu gradnju S 50 TB , S50TB

Zavrtac za suhu gradnju S 50 TB , S50TB

Zavrtac za suhu gradnju S 50 TB
ZAVRTAC-SUHA-GRADNJA-EL-S50TB

Product Code 0702 0500  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]
Deklaracija [1]
Uputstvo [1]
Kataloška stranica [1]
Veoma lagan i za rukovanje izuzetno jednostavan električni zavrtač za suhu gradnju. Električni zavrtač S 50 TB se isporučuje u kartonu sa brzoizmjenjivim kablom dužine 4 m i držačem bitseva.

Specijalno za zavrtnje u brzoj gradnji do Ø 5 mm
Ušteda vremena jer je brzina zavrtanja optimalno podešena prema vijcima za brzu gradnju

Brzoizmjenjivi kabl
Po potrebi veoma lagano i brzo može se postaviti duži kabl

Lagana i udobna u ruci
Poslije dugog i napornog rada ne osjeća se umor

Podešavanje dubine zavrtanja
Jednostavna regulacija dubine zavrtanja

3 godine garancije
Za vrijeme ovog roka besplatno će se otkloniti sve greške nastale u proizvodnji ili greške u materijalu
Napon 230 V
Masa 1,12 kg
Snaga 500 W
Brzina obrtanja 0 - 4650 o/min
Prihvat alata 1/4 (E6,3) col
Dužina kabla 4 m