Transformatorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MM230

Transformatorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MM230

Transformatorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MM230
APARAT-ZAVARIVANJE-MIG/MAG-MM230

Product Code 0702 3520  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1] [AB 2]
Tehnički list [1]

MIG/MAG aparat za zavarivanje aluminijuma, čelika i nehrđajućeg čelika elektrodnom žicom. Idealan za svakog montera, servisera, zanatliju ili automehaničara zahvaljujući visoko kvalitetnoj elektronici i stabilnom kućištu.

  • Automatsko upravljanje jačinom struje zavarivanja,dogorijevanjem žice, kašnjenjem isključenja zaštitnog plina i vremenom tačkastog zavarivanja
  • Dotur žice se automatski prilagođava prema podešenom stepenu
  • Prebacivanje na 2-/4-taktno tačkasto zavarivanje
  • Termo-kontrola za zaštitu od preopterećenja
  • 5 godina garancije na glavni transformator
  • Zračno hlađenje za dugotrajan rad pod opterećenjem
Čelična elektrodna žica Ø0,8 - 1,0 mm
Aluminijumska elektrodna žica Ø1,0 - 1,2 mm
Područje zavarivanja MIG/MAG30 - 230 A
Intermitencija kod maksimalne jačine struje (40 °C)20 %
Debljina osnovnog materijala:
Čelik/nehrđajući čelik0,8 - 10 mm
Aluminijum2 - 6 mm