Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Transformatorski aparat za MIG/MAG zavarivanje MM230
APARAT-ZAVARIVANJE-MIG/MAG-MM230
Product Code 0702 3520
|
All Product Variants
| Similar Products
MIG/MAG aparat za zavarivanje aluminijuma, čelika i nehrđajućeg čelika elektrodnom žicom. Idealan za svakog montera, servisera, zanatliju ili automehaničara zahvaljujući visoko kvalitetnoj elektronici i stabilnom kućištu.
Čelična elektrodna žica Ø | 0,8 - 1,0 mm |
Aluminijumska elektrodna žica Ø | 1,0 - 1,2 mm |
Područje zavarivanja MIG/MAG | 30 - 230 A |
Intermitencija kod maksimalne jačine struje (40 °C) | 20 % |
Debljina osnovnog materijala: | |
Čelik/nehrđajući čelik | 0,8 - 10 mm |
Aluminijum | 2 - 6 mm |