Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Cekic za štemanje MH 10-SE
ČEKIĆ-ELPNEUM-EL-(MH10-SE)
Product Code 0702 5711
|
All Product Variants
| Similar Products
Elektropneumatski 10-kg čekić za štemanje MH 10-SE odlikuje se snažnim udarom (25 J), velikom dugotrajnošću kod veoma velikih opterećenja kao što su štemanja i razni proboji u betonu. Isporuka u koferu sa dodatnom drškom, sprejem za održavanje i ravnim ma
Napon | 230 V / 50 Hz |
Ulazna snaga | 1500 W |
Izlazna snaga | 950 W |
Broj udara pri naziv. snazi | 900-1890 minˉ¹ |
Energija pojedinačnog udara | 6-25 J |
Učinak u betonu | 490 kg/h |
Podešavanje majzla | 12 x 30° |
Dužina kabla | 4 m |
Težina cca. | 10,1 kg |
Prihvat alata | SDS-max |