Cekic za štemanje MH 10-SE

Cekic za štemanje MH 10-SE

Cekic za štemanje MH 10-SE
CEKIC-ELPNEUM-EL-(MH10-SE)

Product Code 0702 5711  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Elektropneumatski 10-kg čekić za štemanje MH 10-SE odlikuje se snažnim udarom (25 J), velikom dugotrajnošću kod veoma velikih opterećenja kao što su štemanja i razni proboji u betonu. Isporuka u koferu sa dodatnom drškom, sprejem za održavanje i ravnim ma

  • Velika dugotrajnost mašine zbog ojačanog prihvata alata, zaštite od prašine i visokoučinkovitog motora sa velikom rezervom snage
  • Najbolja mašina u klasi 10-kg čekića: Kapacitet rušenja 490 kg betona za 60 minuta
  • Mašina sa prigušivačem vibracija i ergonom
Napon230 V / 50 Hz
Ulazna snaga1500 W
Izlazna snaga950 W
Broj udara pri naziv. snazi900-1890 minˉ¹
Energija pojedinačnog udara6-25 J
Učinak u betonu490 kg/h
Podešavanje majzla12 x 30°
Dužina kabla4 m
Težina cca.10,1 kg
Prihvat alataSDS-max