Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Sabljasta pila SBS 1300-VES
PILA-SABLJASTA-EL-(SBS1300-VES)
Product Code 0702 6951
|
All Product Variants
| Similar Products
Vrhunski opremljena sabljasta pila SBS 1300-VES sa orbitalnim dejstvom, prigušenjem vibracija i sigurnosnom spojnicom.
Napon | 220-230 / 50-60 V/ Hz |
Ulazna snaga | 1.300 W |
Izlazna snaga | 600 W |
Broj obrtaja | 0 - 3.000 1/min |
Broj hodova bez opterećenja | 32 mm |
Dužina kabla | 4 m |
Težina | 4,2 kg |