Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Elektricne makaze za lim EB 13-2
MAKAZE-LIM-EL-EB13-2
Product Code 0702 7130
|
All Product Variants
| Similar Products
Lagane, ručne električne makaze EB 13-2 za sječenje čeličnog lima debljine do 1,3 mm.
Napon V/Hz | 230 / 50 |
Ulazna snaga W | 300 |
Izlazna snaga W | 180 |
Brzina sječenja m/min | 9 |
Najmanji radijus krivine mm | 145 |
Debljina sječenja: | |
- čeličnog lima 400 N/mm² mm | 1,3 |
- nehrđajućeg čelika 800 N/mm² mm | 1,0 |
- ne-željeznih metala 250 N/mm² mm | 2,0 |
Broj hodo |