Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Elektricna blanjalica EH 4
BLANJALICA-EL-EH4-KOFER
Product Code 0702 8161
|
All Product Variants
| Similar Products
Visokoučinkovita blanjalica sa ekstra velikim kanalima za odvođenje strugotine i vrećicom za strugotinu, za nesmetanu i čistu obradu.
Napon | 230 V |
Ulazna snaga | 1.050 W |
Izlazna snaga | 620 W |
Broj obrt. bez opter. | 13.500 minˉ¹ |
Dužina stope | 320 mm |
Širina blanjalice | 82 mm |
Dubina utora (max.) | 25 mm |
Dubina blanj. (max.) | 4 mm |
Dužina kabla | 4 m |
Težina | 4 kg |
Dimenzije LxBxH | 320 x180 x180 mm |