Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatski pištolj za eksere DSK 1555
PIŠTOLJ-EKSER-PNE-DSK1555
Product Code 0703 5470
|
All Product Variants
| Similar Products
Naročito lagani ručni pištolj za zakivanje eksera promjera od 1,2 mm i dužine od 15-54 mm. Mašina nalazi primjenu za pričvršćivanje lajsni na vratima, zidnih elemenata, profilnih lajsni, završnih lajsni, ornamenata, ukrasnih profila, ukrasnih lajsni, pane
Ekser-Ø | 1,2 mm |
Dužina eksera | 15-54 mm |
Kapacitet magacina | 105 eksera |
Radni pritisak | 4,8-8,3 bar |
Pogonski pritisak max. | 8,3 bar |
Potrošnja zraka cca. | 1,13 l/udaru |
Minimalni promjer crijeva | 6 mm |
Priključak zraka | 1/4" |
Težina | 1,09 kg |
Dimenzija (D x Š x V) | 241 |