Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatska bušilica DBM 10 plus
BUŠILICA-PNE-DBM10-PLUS-10MM
Product Code 0703 7950
|
All Product Variants
| Similar Products
Posebno lagana i priručna pneumatska bušilica DMB 10 plus sa brzosteznom glavom.
§Plastična ručka§§Nema efekta hladnih ruku§Lagane, kompaktne izvedbe. Smanjene vibracije§§Bez umaranja, ugodan rad§Ugrađen prigušivač zvuka§§Neznatan nivo buke§3 Godine garancije§§Za vrijeme ovog roka otklanjaju se, bez naknade, greške nastale u proizvodnPrihvat stezne glave | 3/8’’-24 UNF |
Broj obrt. minˉ¹ | 2.000 |
Težina kg | 1,0 |
Radni pritisak bar | 6,3 |
Ø Potrošnja zraka l/min. | 85 |
Izlazna snaga W | 335 |
Dimenzije (dxšxv) | 180x170x50 |
Priključni navoj mm | R 1/4’’ |
Min. promjer crijeva mm | 8 |