Complete simple registration.
Registration is just for business members.
Sign Up
Pneumatska kutna brusilica DWS 115 plus
BRUSILICA-UGAONA-PNE-(DWS115 PLUS)
Product Code 0703 8550
|
All Product Variants
| Similar Products
Snažna, priručna, pneumatska, kutna mašina DWS 115 plus za poslove brušenja, rezanja i hrapavljenja.
Ø-ploče mm | 115 |
Težina kg | 1,6 |
Dužina mm | 255 |
Prosječna potrošnja zraka l/min | 113 |
Izazna snaga W | 600 |
Priključni navoj | R 1/4" |
Min. prečnik crijeva mm | 8 |
Broj obrtaja minˉ¹ | 10.000 |
Radni pritisak bar | 6,3 |