Pneumatski uredaj za slijepe zakovice PNG 102 , 2,4-6mm

Pneumatski uredaj za slijepe zakovice PNG 102                                                       , 2,4-6mm

Pneumatski uredaj za slijepe zakovice PNG 102 , 2,4-6mm

Pneumatski uredaj za slijepe zakovice PNG 102
PIŠTOLJ-ZAKOVICE-PNE-PNG102

Product Code 0703 93722  |  All Product Variants  | Similar Products

Price List after Login



 
For Registered Members Only Register to Access assortment of more than 100.000 products
Product Info:
Catalog Page [AB 1]

Kompaktni pneumatski uređaj PNG 102 za zakivanje slijepih zakovica sa usisavanjem, tj. vađenjem trna zakovice koje može biti deaktivirano kliznim prekidačem.

  • Za zakivanje slijepih zakovica Ø2,4-5,0mm od bilo kojeg materijala i za ograničenu upotrebu za slijepe zakovice Ø6,0mm u izvedbi aluminij/čelik
  • Max. Ø trna: 3,2mm
  • 3 god. garancije
  • Patentiran sistem steznih čeljusti
    • Produžuje radni vijek steznih čeljusti
Težina1.6 kg
Dužina278 mm
Visina291 mm
Radni pritisak5-7 bar
Sila zakivanja pri 7 bar9.000 N pri 5 bar
Hod18 mm
Potrošnja zraka po jednom zakivanjucca. 2,3
Prečnik crijeva, unutarnji-Ø6